Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Afur model keranjang memiliki wadah penampung sampah dalam (deep basket) yang menangkap sisa makanan kasar sebelum masuk ke leher angsa (siphon). Fitur ini mencegah penyumbatan pipa di titik awal. Selain itu, model ini biasanya dilengkapi tutup logam kedap udara yang efektif menahan bau tidak sedap dari saluran pembuangan naik kembali ke area dapur.
Ketebalan plat, biasanya 1.0mm hingga 1.2mm (gauge 18-16), berbanding lurus dengan ketahanan fisik terhadap benturan panci besar atau peralatan logam berat. Plat yang lebih tebal juga meredam getaran dan suara bising (drumming noise) saat air bertekanan tinggi disemprotkan, menciptakan lingkungan kerja lebih kondusif dan mengurangi risiko penyok (denting) jangka panjang.
Stainless Steel Grade 304 Ini adalah standar industri untuk area pengolahan makanan. Mengandung 18% kromium dan 8% nikel. Kandungan nikel memberikan ketahanan korosi yang sangat baik terhadap asam makanan dan bahan kimia pembersih standar. Material ini bersifat non-magnetis dan memiliki duktilitas baik untuk proses pembentukan.
Stainless Steel Grade 316 Dikenal sebagai marine grade atau lab grade. Varian ini mengandung tambahan molibdenum (2-3%) yang meningkatkan ketahanan terhadap klorida dan larutan garam. Penggunaan grade 316 diwajibkan untuk laboratorium kimia atau fasilitas pengolahan ikan laut di mana paparan garam dan kimia yang bersifat korosif sangat intens.
Ketebalan Material (Gauge) Ketebalan pelat stainless steel diukur dalam satuan gauge. Semakin kecil angka gauge, semakin tebal materialnya. Untuk wastafel heavy-duty, spesifikasi 14-gauge (1.98 mm) atau 16-gauge (1.59 mm) adalah keharusan. Material yang lebih tipis seperti 18-gauge atau 20-gauge cenderung mengalami deformasi atau "berdengung" saat terkena benturan air bertekanan tinggi dan beban peralatan berat.
Dibuat dari satu lembar plat stainless steel yang ditekan menggunakan mesin hidrolik besar ke dalam cetakan (die). Hasilnya adalah bak tanpa sambungan las (seamless) dengan sudut yang sangat tumpul. Keunggulannya adalah higienitas maksimal dan kemudahan pembersihan. Namun, kedalaman bak biasanya terbatas oleh kemampuan regang material.
Dibuat dengan memotong dan mengelas lembaran plat menjadi bentuk kotak. Metode ini memungkinkan pembuatan bak dengan kedalaman ekstrem (hingga 35-40 cm) dan ukuran custom yang tidak standar. Meskipun kapasitas volumenya lebih besar, area sambungan las harus dipoles dengan sangat halus agar tidak menjadi celah korosi atau penumpukan bakteri.
Ideal untuk pot wash (pencucian panci besar) atau area persiapan awal (prep area) sayuran dan daging. Pastikan dimensi bak cukup besar untuk menampung peralatan terbesar yang dimiliki dapur.
Digunakan untuk proses cuci dan bilas (wash and rinse) sederhana, atau pencairan bahan makanan beku (thawing) di satu sisi sementara sisi lain digunakan untuk pencucian.
Konfigurasi standar untuk metode sanitasi manual: Cuci (sabun), Bilas (air bersih), dan Sanitasi (larutan kimia/air panas). Ini sering menjadi persyaratan regulasi kesehatan untuk operasional yang tidak menggunakan mesin dishwasher otomatis.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/P102182260-1.jpg)